Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator digital OMRON H5F-B Daily Track Vac | AA6MAL 14H252

OMRON H5F-B Temporizator digital Daily Track Vac

În stoc
Element: AA6MAL Model: H5F-BCrucea Ref: 14H252
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
€583.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi15A @ 250 VAC
Timp de rezervă5 ani
Baterie TipLitium
CuloriLumina gri
Formular de contactSPST-NR
Adâncime3.437 "
Înălțimea afișajului8mm
Înălţime1.875 "
CP @ 120V1/3
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSpăla
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Numărul de evenimente impulsive24
Temperatura de operare.-10 grade până la 55 grade C
Mod de operareZile 7
Durata pulsului1 sec. până la 60 min.
TipMontare pe șină / suprafață
Voltaj100-240 VAC
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9106905520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareTipLăţimePreț
Temporizator digital OMRON H5F-KB Daily Flush Vac | AA6MAM 14H253 H5F-KB2.875 "4"Suprafață sau pistăMontare pe panou2"€560.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H5F-B Temporizator digital Daily Track Vac
€583.33 /unitate