Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel M4 X 0.70, 50PK | AB8QTD 26WC50

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M4 X 0.70, 50 buc.

În stoc
Element: AB8QTD Model: M51730.040.0001Crucea Ref: 26WC50
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
€2.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime5mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M4 X 0.70, 50 buc.
€2.34 /ambalaj