Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.120.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X30, 25UC | AB7DWK 22UE01

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X30, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7DWK Model: M55050.120.0030Ref încrucișat: 22UE01 / 42GX61
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
€55.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9747
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X30, 25 buc.
€55.25 /ambalaj