Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB750 Bolt Carriage Chrome 5/16-18 X 1, 5PK | AD7WKZ 4GVC3

APPROVED VENDOR MPB750 Carucior cromat 5/16-18 X 1, 5 buc

În stoc
Articol: AD7WKZ Model: MPB750Crucea Ref: 4GVC3
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
€22.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaChrome
Calitate5
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB750 Carucior cromat 5/16-18 X 1, 5 buc
€22.95 /ambalaj