Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MSB2-44 Șurub cu umăr M10 X 1.50 X 20Mm L, 5PK | AE9KHJ 6KE51

APPROVED VENDOR MSB2-44 Șurub cu umăr M10 X 1.50 X 20 mm L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9KHJ Model: MSB2-44Crucea Ref: 6KE51

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€136.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.20mm
Inaltimea capului8mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.12mm
Lungimea umărului20mm
Toleranță la umăr+ 0.050mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MSB2-44 Șurub cu umăr M10 X 1.50 X 20 mm L, 5 buc.
€136.81 /ambalaj