Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01037.037.0200 Șurub de plug plat 3/8-16 X 2 inch zinc, 25 buc | AA9CAY 1CFD7

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Șurub de plug plat 3/8-16 X 2 inch zinc, 25 buc.

În stoc
Element: AA9CAY Model: U01037.037.0200Ref încrucișat: 1CFD7 / 41TT64
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
€19.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareazinc
Calitate5
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.0.708 "
Inaltimea capului0.312 "
Tip cap# 3 plat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Lățimea pătrată0.387 "
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Șurub de plug plat 3/8-16 X 2 inch zinc, 25 buc.
€19.81 /ambalaj