Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04104.043.0137 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 1-3/8, 25BUC | AB8TYX 29DK77

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 1-3/8, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8TYX Model: U04104.043.0137Ref încrucișat: 29DK77 / 42HM15
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
€175.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap1.375 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7664
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 1-3/8, 25 buc.
€175.23 /ambalaj