Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04122.025.0001 Hex Nut Grade 8 1/4-20, 100PK | AC9KXT 3HDZ2

APPROVED VENDOR U04122.025.0001 Piuliță hexagonală grad 8 1/4-20, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KXT Model: U04122.025.0001Ref încrucișat: 3HDZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04122.025.0001 Piuliță hexagonală grad 8 1/4-20, 100 buc
€10.96 /ambalaj