Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04181.056.0002 Hex Nut Grade 8 9/16-18, 25PK | AA4JRV 12P572

APPROVED VENDOR U04181.056.0002 Piuliță hexagonală grad 8 9/16-18, 25 buc

În stoc
Articol: AA4JRV Model: U04181.056.0002Ref. cruce: 12P572 / 42HT49

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime31 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6548
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.056.0002 Piuliță hexagonală grad 8 9/16-18, 25 buc
€13.35 /ambalaj