Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Cot de reducere cu rază lungă 1/2 x 3/8 in | AC8FMH 39R586

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Cot de reducere cu rază lungă 1/2 x 3/8 inch

În stoc
Element: AC8FMH Model: 607LTR 1/2X3/8Crucea Ref: 39R586
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
€21.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, rază lungă, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă577 psi@200 grade F
În afara Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607LTR 3/4X1/2 Cot de reducere cu rază lungă 3/4 x 1/2 inch | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi@200 grade F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€22.88
NIBCO 607LTR 1X3/4 Cot de reducere cu rază lungă 1 x 3/4 inch | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi@200 grade F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€33.20
NIBCO 607LTR 11/4X1 Cot de reducere cu rază lungă 1-1/4 x 1 inch | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi@200 grade F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€37.59
NIBCO 607LTR 3/4X5/8 Cot de reducere cu rază lungă 3/4 x 5/8 in | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi@200 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€23.37
NIBCO 607LTR 1X5/8 Cot de reducere cu rază lungă 1 x 5/8 inch | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi@200 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€31.47
NIBCO 607LTR 1/4X1/8 Cot de reducere cu rază lungă 1/4 x 1/8 in | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi@200 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€24.24
NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Cot de reducere cu rază lungă 5/8 x 1/2 inch | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi@200 grade F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€25.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Cot de reducere cu rază lungă 1/2 x 3/8 inch
€21.59 /unitate