Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07810.050.0050 Șurub de fixare cu dublă plat 1/2-13 X 1/2, 50UC | AE7AVB 5WJR7

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Șurub de fixare cu mufă plat 1/2-13 X 1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7AVB Model: U07810.050.0050Ref. cruce: 5WJR7 / 159Z87
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
€54.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.270 - 0.291 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3537
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Șurub de fixare cu mufă plat 1/2-13 X 1/2, 50 buc.
€54.22 /ambalaj