Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB8FYF 25J741

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 1/4-20 X 3/4, 100PK

În stoc
Element: AB8FYF Model: U07820.025.0075Ref. cruce: 25J741 / 159K29
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
€52.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.25 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.149 până la 156 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 1/4-20 X 3/4, 100PK
€52.95 /ambalaj