Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Hex Nut Grade 2 7/16-20, 50PK | AB9WWR 2FY39

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-20, 50 buc

În stoc
Articol: AB9WWR Model: U08161.043.0002Ref încrucișat: 2FY39 / 42JM41
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
€12.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-20, 50 buc
€12.04 /ambalaj