Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08320.025.0075 Carriage Bolt 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB9LCF 2DU36

APPROVED VENDOR U08320.025.0075 Șurub de transport 1/4-20 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9LCF Model: U08320.025.0075Ref. cruce: 2DU36 / 164W39
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
€25.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.145 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.26 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0075 Șurub de transport 1/4-20 X 3/4 L, 100 buc.
€25.33 /ambalaj