Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12320.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10BUC | AB8PAK 26LH80

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8PAK Model: U12320.075.0002Ref. cruce: 26LH80 / 42JR63
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
€14.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime57 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10 buc.
€14.40 /ambalaj