Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12705.050.0001 Locknut Nylon Insert 1/2-13, 25PK | AD7MNB 4FJC8

APPROVED VENDOR U12705.050.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/2-13, 25PK

În stoc
Articol: AD7MNB Model: U12705.050.0001Ref. cruce: 4FJC8 / 42JT90
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
€18.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime17 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.050.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/2-13, 25PK
€18.49 /ambalaj