Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12910.025.0001 Blocare superioară conică hexagonală 1/4-20, 100PK | AB8NYC 26LH05

APPROVED VENDOR U12910.025.0001 Blocare superioară conică hexagonală 1/4-20, 100PK

În stoc
Element: AB8NYC Model: U12910.025.0001Ref. cruce: 26LH05 / 42JT99
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
€8.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime9 / 32 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3074
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.025.0001 Blocare superioară conică hexagonală 1/4-20, 100PK
€8.13 /ambalaj