Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK | AB9NAZ 2EA59

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK

În stoc
Articol: AB9NAZ Model: U24210.016.0100Ref încrucișat: 2EA59 / 127F27
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
€8.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3/16
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.75
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK
€8.72 /ambalaj