Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.013.0100 Machine Screw Flat Steel 6-32 X 1 L, 100PK | AB2MBU 1MU74

APPROVED VENDOR U24670.013.0100 Șurub mecanic plat din oțel 6-32 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2MBU Model: U24670.013.0100Ref încrucișat: 1MU74 / 126U45

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1516
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0100 Șurub mecanic plat din oțel 6-32 X 1 L, 100 buc.
€4.20 /ambalaj