Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31291.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 100PK | AF2VUN 6YE70

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AF2VUN Model: U31291.025.0100Crucea Ref: 6YE70
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
€41.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitateStea
Dimensiunea șoferuluiT30
finalizareaNegru fosfat
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.477-0.442 "
Inaltimea capului0.153 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5616
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 100 buc.
€41.96 /ambalaj