Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31860.025.0150 Surub de foraj 1/4-14 1 1/2 L, 25BUC | AB4CMU 1WY24

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Șurub de foraj 1/4-14 1 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AB4CMU Model: U31860.025.0150Ref. transversală: 1WY24 / 156F31

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.318 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.367 "
Lungime1.5 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.520-0.480 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318145020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLățime hexagonalăLungimePreț
Furnizor APROBAT T08100HDUC-G100 Surub de foraj #8-18 x 1 inch - Pachet De 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Șaibă hexagonală1 / 4 "Simplu0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€47.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Șurub de foraj 1/4-14 1 1/2 L, 25 buc.
€20.24 /ambalaj