Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.025.0125 Surub de foraj 1/4-14 1 1/4 Lungime, 25PK | AB4CPD 1WY68

APPROVED VENDOR U31870.025.0125 Șurub de foraj 1/4-14 1 1/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB4CPD Model: U31870.025.0125Ref. transversală: 1WY68 / 156F50
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
€16.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.318 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.492-0.473 "
Inaltimea capului0.175 - 0.162 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318145020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.025.0125 Șurub de foraj 1/4-14 1 1/4 lungime, 25 buc.
€16.60 /ambalaj