Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37170.062.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 5/8 inch, 10 buc | AB7ELV 22UH63

APPROVED VENDOR U37170.062.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB7ELV Model: U37170.062.0001Ref. cruce: 22UH63 / 42JV34
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
€6.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.628 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.151 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.202 "
TipTaxa suplimentară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.062.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 5/8 inch, 10 buc.
€6.39 /ambalaj