Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.025.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 1-3/4, 100BUC | AC8JWA 3AUZ5

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 1-3/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AC8JWA Model: U51000.025.0175Ref. cruce: 3AUZ5 / 42JY62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2501
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 1-3/4, 100 buc.
€39.93 /ambalaj