Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.037.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 4-1/4, 10BUC | AB8UFU 29DN38

APPROVED VENDOR U51000.037.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 4-1/4, 10 buc.

În stoc
Element: AB8UFU Model: U51000.037.0425Ref. cruce: 29DN38 / 42JZ18

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€25.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap4.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 4-1/4, 10 buc.
€25.05 /ambalaj