Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 8 | AB8UHR 29DN82

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 8

În stoc
Element: AB8UHR Model: U51000.087.0800Ref încrucișat: 29DN82 / 156N70
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
€28.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap8"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 8
€28.11 /unitate