Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.050.0200 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 1/2-13 X 2 L, 10BUC | AC8KCU 3AWJ9

APPROVED VENDOR U51110.050.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/2-13 X 2 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8KCU Model: U51110.050.0200Ref. transversal: 3AWJ9 / 127R01
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
€27.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.815 "
Inaltimea capului0.223 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5558
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.050.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/2-13 X 2 L, 10 buc.
€27.27 /ambalaj