Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.031.0200 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 L, 10BUC | AC8KBU 3AWF8

APPROVED VENDOR U51122.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 L, 10 buc.

În stoc
Element: AC8KBU Model: U51122.031.0200Ref încrucișat: 3AWF8 / 127P82
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
€12.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.218 "
Tip capTigaie
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 L, 10 buc.
€12.54 /ambalaj