Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51140.013.0087 Legare cu șuruburi mecanice 6-32 X 7/8 L, 100BUC | AB9CVD 2BY44

APPROVED VENDOR U51140.013.0087 Legare cu șuruburi mecanice 6-32 X 7/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9CVD Model: U51140.013.0087Ref încrucișat: 2BY44 / 127C26
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
€8.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.290 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capObligatoriu
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.37
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0087 Legare cu șuruburi mecanice 6-32 X 7/8 L, 100 buc
€8.53 /ambalaj