Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9FFG 2CU67

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFG Model: U51215.016.0050Ref încrucișat: 2CU67 / 127D32

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384-0.364 "
Inaltimea capului0.102 - 0.088 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/2 L, 100 buc.
€10.78 /ambalaj