Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.016.0003 Flat Washer Thick Stainless Steel #8, 50PK | AB7EDV 22UF92

APPROVED VENDOR U51410.016.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #8, 50 buc

În stoc
Articol: AB7EDV Model: U51410.016.0003Ref încrucișat: 22UF92 / 42KL62
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
€43.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7 / 16 "
Grosime0.078 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0639
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.016.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #8, 50 buc
€43.74 /ambalaj