Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Hex Nut Stainless Steel 5/8-11, 25PK | AB7EWT 22UK71

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 5/8-11, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7EWT Model: U55080.062.0001Crucea Ref: 22UK71

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime35 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8258
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.47
Lățimea navei (cm)15.37
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 5/8-11, 25 buc.
€34.86 /ambalaj