Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55410.037.0002 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc | AB7EGN 22UG57

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EGN Model: U55410.037.0002Crucea Ref: 22UG57
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
€9.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.13 / 16 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40501 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 se potrivește 1 in | AB9KMF 2DNZ4 A fost 405011"1-1/16 "2"0.1B700.108 - 0.16 "-Standard€42.00
Furnizor APROBAT WAS50534 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 pentru 3/4 inch | AB9KNA 2DPC6 A fost 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 - 0.177 "-Standard€41.42
Furnizorul APROBAT WAS50578 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 pentru 7/8 inch | AB9KNB 2DPC7 A fost 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 - 0.192 "-Standard€49.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.
€9.23 /ambalaj