Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT VENTV Drum Safety Vent Vertical 2 Thread | AB4CKV 1WXB6

APPROVED VENDOR Aerisire de siguranță a tamburului VENTV Filet vertical de 2 inchi

În stoc
Articol: AB4CKV Model: VENTVRef încrucișat: 1WXB6

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€151.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilație de siguranță a tamburului
(M) Intrare NPT2"
Material corpAlamă și aluminiu
CuloriBronz
Presiune de fisurare5 la 8 psi
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481400000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Flash Arrestor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Aerisire de siguranță a tamburului VENTV Filet vertical de 2 inchi
€151.61 /unitate