Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat Washer Narrow Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 5/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AB8MRV Model: WASB58NZCrucea Ref: 26L052

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 2 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.1475
Rockwell HardnessB49
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.09 - 0.112 "
Grosime Toleranță0.090 - 0.112 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 5/8 inch, 5 buc
€11.27 /ambalaj