Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WASB80WZ Mașină de spălat plată lată pentru 1 inch, 2 buc | AB8MTG 26L063

APPROVED VENDOR WASB80WZ Mașină de spălat plată lată se potrivește cu 1 inch, 2 buc

În stoc
Element: AB8MTG Model: WASB80WZCrucea Ref: 26L063
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
€31.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.3"
pachetul Greutate0.1662
Rockwell HardnessB49
Mărimea1"
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80WZ Mașină de spălat plată lată se potrivește cu 1 inch, 2 buc
€31.47 /ambalaj