Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-005 Clevis Pin Steel 0.438 X 1 3/16 Inch, 25PK | AA8ZQD 1BAZ6

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-005 Pin din oțel 0.438 X 1 3/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8ZQD Model: WWG-CLPSAE-005Ref încrucișat: 1BAZ6
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
€36.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1.187 "
MaterialOţel
Lungime totală1.187 "
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandardul SAE
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-005 Pin din oțel 0.438 X 1 3/16 inch, 25 buc.
€36.63 /ambalaj