Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPSBPS-080 Ştift roşu Standard 18-8 0.500 diametru x 4 inch lungime | AC3WVH 2XAN8

APPROVED VENDOR WWG-CLPSBPS-080 Știft șurub standard 18-8 0.500 diametru x 4 inch lungime

În stoc
Element: AC3WVH Model: WWG-CLPSBPS-080Crucea Ref: 2XAN8
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
€19.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală4"
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSBPS-080 Știft șurub standard 18-8 0.500 diametru x 4 inch lungime
€19.05 /unitate