Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WWG060375037512 Keystock Subdimensionat 12 inch Lungime 3/8 x 3/8 | AE6RLY 5UU25

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 3/8 x 3/8

În stoc
Articol: AE6RLY Model: WWG060375037512Crucea Ref: 5UU25
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
€26.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialAlamă
Rockwell Hardness68F-80B
Mărimea3/8 x 3/8 "
Forța de tracțiune108-150 PSI
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 3/8 x 3/8
€26.51 /unitate