Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0198 Piuliță de panou 15/32-32 Hex Alamă Nichel, 25PK | AA9YMQ 1JLT2

APPROVED VENDOR Z0198 Piuliță de panou 15/32-32 Hex alamă nichel, 25 buc

În stoc
Articol: AA9YMQ Model: Z0198Crucea Ref: 1JLT2
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
€16.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului15/32 "-32
Diametru15 / 32 "
finalizareaNichel
Înălţime3 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB44
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet15 / 32-32
Tip filetNEF
TipHex
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0198 Piuliță de panou 15/32-32 Hex alamă nichel, 25 buc
€16.15 /ambalaj