Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0278 Piuliță de verificare striată 3/8-16 Oțel | AC2EWB 2JHN5

APPROVED VENDOR Z0278 Piuliță de control din oțel moletat 3/8-16

În stoc
Articol: AC2EWB Model: Z0278Crucea Ref: 2JHN5
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
€6.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificați piulița
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.1 / 2 "
Grosimea flanșei1 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Înălţime5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăVerificați piulița
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0278 Piuliță de control din oțel moletat 3/8-16
€6.27 /unitate