Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1730 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 10-24 | AB6BEZ 20X944

APPROVED VENDOR Z1730 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 10-24

În stoc
Element: AB6BEZ Model: Z1730Crucea Ref: 20X944
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
€11.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.33 / 64 "
Înălțimea capului șurubului11 / 64 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului5 / 32 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1730 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 10-24
€11.80 /unitate