Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1814 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/4 x 1 3/4in | AB6BDE 20X903

APPROVED VENDOR Z1814 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/4 x 1 3/4 inch

În stoc
Articol: AB6BDE Model: Z1814Crucea Ref: 20X903
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
€93.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.3 / 4 "
Baril Head Dia.1.125 "
Înălțimea capului butoiului3 / 8 "
Lungimea butoiului1.75 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1.75 "
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1814 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/4 x 1 3/4 inch
€93.19 /unitate