Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z8820 Flat Washer Thick Black Oxide Fits M20, 10PK | AE6EQD 5RE94

APPROVED VENDOR Z8820 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M20, 10PK

În stoc
Articol: AE6EQD Model: Z8820Crucea Ref: 5RE94
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
€21.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.21mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.35mm
Rockwell HardnessC40
Grosime3.5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8820 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M20, 10PK
€21.59 /ambalaj