Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9454SET Saiba sferica 13/32 Idx7/8 Diametru exterior, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Z9454SET Saiba sferica 13/32 Idx7/8 Diametru exterior, 2PK

În stoc
Element: AA9ZEH Model: Z9454SETCrucea Ref: 1JYH7
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
€32.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie7 / 16 "
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
ID masculin13 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.7 / 8 "
Rază1.25 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9454SET Saiba sferica 13/32 Idx7/8 Diametru exterior, 2PK
€32.98 /ambalaj