Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9470SET Saiba sferica 15/16 Id X1 3/4 Diametru exterior, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET Șaibă sferică 15/16 Id X1 3/4 Diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AA9ZEM Model: Z9470SETCrucea Ref: 1JYJ2
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
€32.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie1"
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
ID masculin15 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.75 "
Rază2.5 "
Rockwell HardnessB49
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9470SET Șaibă sferică 15/16 Id X1 3/4 Diametru exterior, 2 buc.
€32.37 /ambalaj