Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9521SET Saiba sferica 18-8 M6 12mm Diametru exterior, 2PK | AE6HDZ 5RY97

APPROVED VENDOR Z9521SET Șaibă sferică 18-8 M6 12 mm diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Articol: AE6HDZ Model: Z9521SETCrucea Ref: 5RY97
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
€35.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie7.1mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
ID masculin6.4mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.12 mm
Rază9mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime4.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9521SET Șaibă sferică 18-8 M6 12 mm diametru exterior, 2 buc.
€35.11 /ambalaj