Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9526SET Saiba sferica din otel M12 24mm diametru exterior, 2PK | AE6JAC 5TA12

APPROVED VENDOR Z9526SET Șaibă sferică din oțel M12 24 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6JAC Model: Z9526SETCrucea Ref: 5TA12

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie14.2mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
ID masculin13mm
MaterialOţel
În afara Dia.24mm
Rază17mm
Rockwell HardnessB68
Grosime8mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9526SET Șaibă sferică din oțel M12 24 mm diametru exterior, 2 buc
€20.07 /ambalaj