Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9535SET Spherical Washer 18-8 M24 44mmod, 2PK | AE6JAK 5TA19

APPROVED VENDOR Z9535SET Saiba sferica 18-8 M24 44mmod, 2PK

În stoc
Articol: AE6JAK Model: Z9535SETCrucea Ref: 5TA19
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
€210.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie28mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM24
ID masculin25mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.44mm
Rază32mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime15.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9535SET Saiba sferica 18-8 M24 44mmod, 2PK
€210.59 /ambalaj