Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D Standoff Round 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK | AE3VZG 5GHV9

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D Separator rotund 18-8 1/4-20 X 1/4, 2 buc

În stoc
Articol: AE3VZG Model: ZA0120-SS32DCrucea Ref: 5GHV9
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
€45.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaSatin US32D
Lungime1 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului1 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D Separator rotund 18-8 1/4-20 X 1/4, 2 buc
€45.53 /ambalaj